ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ORC4SSCLP37P61

ORC4SSCLP37P61

BOSTON GEAR ORC4SSCLP37P61

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 2-5/16" Bore; Static Torque 600 to 1400Lb-in; Semi-Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment

Nr. katalogowy

ORC4SSCLP37P61

Nr kat. BDI

159939

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
EAN
0781711066751
Nazwa Produktu
Overload Safety Device
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
2.313
Otwór Metryczny
58.75
Moment Obrotowy
Static Torque 600 to 1400Lb-in
Typ Produktu
Pawl
Używane z
Sprocket | Sheave | Pulley
Nazwa Handlowa
TRIG-O-MATIC
Seria Produktu
ORC
Rodzaj Restartu
Semi-Automatic
Liczba Sprężyn
2
Ilość Tarcz Ciernych
0
Zamocowanie
Automatic
Dopasowanie Ręczne
Adjusting Screw
Zastosowanie
Paper Converting Machinery | Baking Equipment | Bottling and Capping Machinery | Indexing Machinery
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Position Engagement | Bidirectional | Flexible Coupling | Light Torque | With Plate Actuator
Kategoria - BDI
Overload Safety Device
Grupa Produktowa BDI
M02344
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6675
Waga / LBS
94
Długi Opis
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 2-5/16" Bore; Static Torque 600 to 1400Lb-in; Semi-Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment