ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

WOR05ABLP28

WOR05ABLP28

BOSTON GEAR WOR05ABLP28

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1-3/4" Bore; Static Torque 850 to 1700Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Nut Manual Adjustment

Nr. katalogowy

WOR05ABLP28

Nr kat. BDI

160328

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
EAN
0781711072028
Nazwa Produktu
Overload Safety Device
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.75
Otwór Metryczny
44.45
Moment Obrotowy
Static Torque 850 to 1700Lb-in
Typ Produktu
Ball Detent
Używane z
Sprocket | Coupling
Seria Produktu
WOR
Rodzaj Restartu
Automatic
Liczba Sprężyn
3
Ilość Tarcz Ciernych
0
Zamocowanie
Automatic
Dopasowanie Ręczne
Adjusting Nut
Zastosowanie
Water and Wastewater Industry
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Basic Coupling | Four Position Engagement | Light Torque | Through Bore Mount
Kategoria - BDI
Overload Safety Device
Grupa Produktowa BDI
M02344
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7202
Waga / LBS
24
Długi Opis
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1-3/4" Bore; Static Torque 850 to 1700Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Nut Manual Adjustment