ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RA12X2

L208-6

BOSTON GEAR L208-6

8 DP Pitch; 1-1/2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1-3/8" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel

Nr. katalogowy

L208-6

Nr kat. BDI

168558

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
19.868
UNSPSC
31171709
EAN
0781711373149
Podziałka
8 DP
Kąt Nacisku
20 Degree
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Gear Rack
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Rack
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
L208-6
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
37314
Waga / LBS
43.8
Długi Opis
8 DP Pitch; 1-1/2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1-3/8" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
Długość
72 Cale | 1,828.8 Milimetry
Grubość Całkowita
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość do Linii Podziałowej
1,375 Cale | 34,925 Milimetry