ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G479Y-G

G479Y-G

BOSTON GEAR G479Y-G

Bevel Gear; 3/4" Pitch Dia; 48 DP; 0.12" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.44" Hub Dia; Straight Tooth; Brass

Nr. katalogowy

G479Y-G

Nr kat. BDI

162062

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171708
EAN
0781711121368
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
48 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
36
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Bevel Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Brass
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2:1 Ratio | Minimum Bore 3/16 | Optional Coniflex Tooth Form
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
G479Y-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12136
Waga / LBS
0.018
Długi Opis
Bevel Gear; 3/4" Pitch Dia; 48 DP; 0.12" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.44" Hub Dia; Straight Tooth; Brass
Szerokość Powierzchni
0,12 Cale | 3,048 Milimetry
Średnica Piasty
0,44 Cale | 11,176 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,75 Cale | 19,05 Milimetry