ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GP4815Y

GP4815Y

BOSTON GEAR GP4815Y

Miter Gear; 5/16" Pitch Dia; 48 DP; 0.07" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Molded Nylon

Nr. katalogowy

GP4815Y

Nr kat. BDI

173113

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171708
EAN
0781711540961
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
48 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
15
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Molded Nylon
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Minimum Bore 1/8 | Optional Coniflex Tooth Form
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GP4815Y
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
54096
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Miter Gear; 5/16" Pitch Dia; 48 DP; 0.07" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Molded Nylon
Średnica Piasty
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,07 Cale | 1,778 Milimetry