ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HM424A

HM424

MARTIN SPROCKET & GR HM424

Miter Gear; 6" Pitch Dia; 4 DP; 1.33" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

HM424

Nr kat. BDI

608989

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.54
UNSPSC
31171708
EAN
0697950051369
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
4 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
24
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Miter Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Hardened Overall | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/2
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
Numer Materiałowy producenta
HM424
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
HM424
Waga / LBS
14.4
Długi Opis
Miter Gear; 6" Pitch Dia; 4 DP; 1.33" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
6 Cale | 152,4 Milimetry
Średnica Piasty
4 Cale | 101,6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,33 Cale | 33,782 Milimetry