ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Koła Zębate Stożkowe | BDI Poland
KategorieMECHATRONIKAKategoriePrzekładnie i Koła ZębateKategorieKoła Zębate Stożkowe
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR YSM24B18 20 DEG B MTO
Miter Gear; 3/4" Pitch Dia; 24 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR HLK130Y
Miter Gear; 3/4" Bore; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR L120Y
Miter Gear; 1-3/4" Pitch Dia; 12 DP; 0.39" Face Width; Rough Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.38" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR M1025MTO 3-7189-105-015
Miter Gear; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.126" Max Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR HLK121Y
Miter Gear; 5/8" Bore; 1-3/4" Pitch Dia; 12 DP; 0.39" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.38" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ