ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PA9610Y-P

PA9610Y-P

BOSTON GEAR PA9610Y-P

Bevel Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.86" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.44" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Nr. katalogowy

PA9610Y-P

Nr kat. BDI

162303

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.295
UNSPSC
31171708
EAN
0781711125267
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
15
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Bevel Gear
Kształt Zęba
Straight Tooth
Kąt Spirali
Not Applicable
Materiał
Steel
Kierunek
Not Applicable
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bevel Pinion | 6:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 5/8
Kategoria - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Bevel
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
PA9610Y-P
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12526
Waga / LBS
0.65
Długi Opis
Bevel Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.86" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.44" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Średnica Podziałowa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,86 Cale | 21,844 Milimetry
Średnica Piasty
1,44 Cale | 36,576 Milimetry