ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S416

C10120

MARTIN SPROCKET & GR C10120

Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 120 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

C10120

Nr kat. BDI

606756

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.215
UNSPSC
31171707
EAN
0697950056616
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
120
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.688
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
C10120
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
C10120
Waga / LBS
11.1
Długi Opis
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 120 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Piasty
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
12 Cale | 304,8 Milimetry