ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

C1284 MTO

C1284 MTO

MARTIN SPROCKET & GR C1284 MTO

Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

C1284 MTO

Nr kat. BDI

23767347

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
12 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
84
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.438
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
M02182
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
7 Cale | 177,8 Milimetry
Średnica Piasty
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry