ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

C868

C20168

MARTIN SPROCKET & GR C20168

Spur Gear; 8.4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 168 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

C20168

Nr kat. BDI

606831

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.117
EAN
0697950058443
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
20 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
168
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Minimum Bore 1/2
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
C20168
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
C20168
Waga / LBS
2.46
Długi Opis
Spur Gear; 8.4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 168 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
Szerokość Powierzchni
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,4 Cale | 213,36 Milimetry
Średnica Piasty
1,75 Cale | 44,45 Milimetry