ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NSS611 OBSOLETE DO NOT USE 12/22

C2048

MARTIN SPROCKET & GR C2048

Spur Gear; 2.4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 9/16" Max Bore; 1-1/8" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

C2048

Nr kat. BDI

606834

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.227
UNSPSC
31171707
EAN
0697950058085
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
20 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
48
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.563
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Type B1 | Minimum Bore 3/8
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
C2048
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
C2048
Waga / LBS
0.5
Długi Opis
Spur Gear; 2.4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 9/16" Max Bore; 1-1/8" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Podziałowa
2,4 Cale | 60,96 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Piasty
1,125 Cale | 28,575 Milimetry