ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YB28

C444

MARTIN SPROCKET & GR C444

Spur Gear; 11" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 44 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

C444

Nr kat. BDI

606878

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
14.53
UNSPSC
31171707
EAN
0697950053943
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
4 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
44
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.5
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type B2 | Minimum Bore 1-1/4
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
C444
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
C444
Waga / LBS
32
Długi Opis
Spur Gear; 11" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 44 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron
Szerokość Powierzchni
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Piasty
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Podziałowa
11 Cale | 279,4 Milimetry