ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TS456

C584

MARTIN SPROCKET & GR C584

Spur Gear; 16.8" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-9/16" Max Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

C584

Nr kat. BDI

606918

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
18.16
UNSPSC
31171707
EAN
0697950054728
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
5 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
84
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.563
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1-3/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
C584
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
C584
Waga / LBS
40
Długi Opis
Spur Gear; 16.8" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-9/16" Max Bore; 4" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Podziałowa
16,8 Cale | 426,72 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Piasty
4 Cale | 101,6 Milimetry