ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

C860 X 1-7/16 KW SS

C860 X 1-7/16 KW SS

MARTIN SPROCKET & GR C860 X 1-7/16 KW SS

Spur Gear; 1-7/16" Bore; 7-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 60 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

C860 X 1-7/16 KW SS

Nr kat. BDI

24923438

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
60
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
1.688
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
M02182
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 1-7/16" Bore; 7-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 60 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-11/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Cast Iron; No Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Piasty
2,75 Cale | 69,85 Milimetry