ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

C896-P1 BUSH

C896-P1 BUSH

MARTIN SPROCKET & GR C896-P1 BUSH

Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Bushed; 96 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; P1; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

C896-P1 BUSH

Nr kat. BDI

21467737

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.17
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Bushed
Liczba Zębów
96
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
P1
Min. Otwór Walcowy
No
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web With Spoke Style | Type B3
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
M02182
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Waga / LBS
15.8
Długi Opis
Spur Gear; 12" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Bushed; 96 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; P1; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Podziałowa
12 Cale | 304,8 Milimetry
Średnica Piasty
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 14 To 42 Milimetry