ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G144

G265

BOSTON GEAR G265

Spur Gear; 2-1/4" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 54 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.69" Hub Diameter; Brass

Nr. katalogowy

G265

Nr kat. BDI

160834

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171707
EAN
0781711092187
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
24 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
54
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Brass
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 5/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
G265
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09218
Waga / LBS
0.22
Długi Opis
Spur Gear; 2-1/4" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 54 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.69" Hub Diameter; Brass
Szerokość Powierzchni
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Piasty
0,69 Cale | 17,526 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,25 Cale | 57,15 Milimetry