ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GH67A

GH96A

BOSTON GEAR GH96A

Change Gear; 1-3/8" Bore; 12" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 96 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

GH96A

Nr kat. BDI

161930

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.534
UNSPSC
31171707
EAN
0781711115688
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
96
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Change Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Spoke Style | Type D | With 2 Keyways
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
GH96A
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
11568
Waga / LBS
12.2
Długi Opis
Change Gear; 1-3/8" Bore; 12" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 96 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Piasty
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Średnica Podziałowa
12 Cale | 304,8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry