ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H810L

H810L

BOSTON GEAR H810L

Helical Gear; 5/8" Bore; 1-1/4" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 10 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth

Nr. katalogowy

H810L

Nr kat. BDI

164268

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.114
UNSPSC
31171714
EAN
0781711180686
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Podziałka
8 Transverse DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
10
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Left Hand
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Helical Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | 45 Degree Helix Angle | Without Hub | With Keyway
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
H810L
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
18068
Waga / LBS
0.25
Długi Opis
Helical Gear; 5/8" Bore; 1-1/4" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 1" Face Width; Finished Bore; 10 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; Steel; Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry