ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NA48A

M1.5 Z=22 SPUR WITH HUB NR. PM27022

SATI M1.5 Z=22 SPUR WITH HUB NR. PM27022

Spur Gear; 33MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 22 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 25MM Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

M1.5 Z=22 SPUR WITH HUB NR. PM27022

Nr kat. BDI

1405263

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SATI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
M1.5 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
22
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Minimum Bore 10
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 33MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 22 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 25MM Hub Diameter; Steel
Średnica Podziałowa
1,299 Cale | 33 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,669 Cale | 17 Milimetry
Średnica Piasty
0,984 Cale | 25 Milimetry