ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S1648

M1 Z=19 SPUR WITH HUB NR. PM26019

SATI M1 Z=19 SPUR WITH HUB NR. PM26019

Spur Gear; 19MM Pitch Diameter; M1 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 19 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 15MM Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

M1 Z=19 SPUR WITH HUB NR. PM26019

Nr kat. BDI

1405230

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SATI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.3
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
M1 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
19
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Minimum Bore 8
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 19MM Pitch Diameter; M1 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 19 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 15MM Hub Diameter; Steel
Szerokość Powierzchni
0,591 Cale | 15 Milimetry
Średnica Piasty
0,591 Cale | 15 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,748 Cale | 19 Milimetry