ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4FS72

M1 Z=36 SPUR WITH HUB NR. PM26036

SATI M1 Z=36 SPUR WITH HUB NR. PM26036

Spur Gear; 36MM Pitch Diameter; M1 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 25MM Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

M1 Z=36 SPUR WITH HUB NR. PM26036

Nr kat. BDI

1405247

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SATI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.14
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
M1 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
36
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Minimum Bore 10
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 36MM Pitch Diameter; M1 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 25MM Hub Diameter; Steel
Średnica Podziałowa
1,417 Cale | 36 Milimetry
Średnica Piasty
0,984 Cale | 25 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,591 Cale | 15 Milimetry