ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S524

M2.5 Z=30 SPUR WITH HUB NR. PM29030

SATI M2.5 Z=30 SPUR WITH HUB NR. PM29030

Spur Gear; 75MM Pitch Diameter; M2.5 DP; 25MM Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 55MM Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

M2.5 Z=30 SPUR WITH HUB NR. PM29030

Nr kat. BDI

1405315

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SATI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.38
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
M2.5 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
30
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Minimum Bore 16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 75MM Pitch Diameter; M2.5 DP; 25MM Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 55MM Hub Diameter; Steel
Szerokość Powierzchni
0,984 Cale | 25 Milimetry
Średnica Piasty
2,165 Cale | 55 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,953 Cale | 75 Milimetry