ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YB28

M2 Z=37 SPUR WITH HUB NR. PM28037

SATI M2 Z=37 SPUR WITH HUB NR. PM28037

Spur Gear; 74MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 37 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

M2 Z=37 SPUR WITH HUB NR. PM28037

Nr kat. BDI

1405308

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SATI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.69
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
M2 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
37
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Minimum Bore 14
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 74MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 37 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel
Szerokość Powierzchni
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Piasty
1,969 Cale | 50 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,913 Cale | 74 Milimetry