ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NCS545 OBSOLETE DO NOT USE 12/22

M3 Z=22 SPUR WITH HUB NR. PM30022

SATI M3 Z=22 SPUR WITH HUB NR. PM30022

Spur Gear; 66MM Pitch Diameter; M3 DP; 30MM Face Width; Rough Bore; 22 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

M3 Z=22 SPUR WITH HUB NR. PM30022

Nr kat. BDI

840601

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SATI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.0
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
M3 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
22
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Minimum Bore 15
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 66MM Pitch Diameter; M3 DP; 30MM Face Width; Rough Bore; 22 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel
Średnica Piasty
1,969 Cale | 50 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,598 Cale | 66 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,181 Cale | 30 Milimetry