ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NH84

M3 Z=35 SPUR WITH HUB NR. PM30035

SATI M3 Z=35 SPUR WITH HUB NR. PM30035

Spur Gear; 105MM Pitch Diameter; M3 DP; 30MM Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 70MM Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

M3 Z=35 SPUR WITH HUB NR. PM30035

Nr kat. BDI

840604

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SATI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.55
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
M3 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
35
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Minimum Bore 20
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 105MM Pitch Diameter; M3 DP; 30MM Face Width; Rough Bore; 35 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 70MM Hub Diameter; Steel
Średnica Podziałowa
4,134 Cale | 105 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Piasty
2,756 Cale | 70 Milimetry