ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S1680

M4 Z=30 SPUR WITH HUB NR. PM31030

SATI M4 Z=30 SPUR WITH HUB NR. PM31030

Spur Gear; 120MM Pitch Diameter; M4 DP; 40MM Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 75MM Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

M4 Z=30 SPUR WITH HUB NR. PM31030

Nr kat. BDI

840611

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SATI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.0
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
M4 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
30
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Minimum Bore 20
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 120MM Pitch Diameter; M4 DP; 40MM Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 75MM Hub Diameter; Steel
Średnica Piasty
2,953 Cale | 75 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,724 Cale | 120 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,575 Cale | 40 Milimetry