ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

C16160

M6 Z=18 SPUR WITH HUB NR. PM34018

SATI M6 Z=18 SPUR WITH HUB NR. PM34018

Spur Gear; 108MM Pitch Diameter; M6 DP; 60MM Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 80MM Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

M6 Z=18 SPUR WITH HUB NR. PM34018

Nr kat. BDI

840616

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SATI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.2
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
M6 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
18
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Minimum Bore 20
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 108MM Pitch Diameter; M6 DP; 60MM Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 80MM Hub Diameter; Steel
Szerokość Powierzchni
2,362 Cale | 60 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,252 Cale | 108 Milimetry
Średnica Piasty
3,15 Cale | 80 Milimetry