ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S1060 1-1/2 KW/2SS

S1060 1-1/2 KW/2SS

MARTIN SPROCKET & GR S1060 1-1/2 KW/2SS

Spur Gear; 1-1/2" Bore; 6" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 60 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

S1060 1-1/2 KW/2SS

Nr kat. BDI

21445598

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.95
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
60
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
1.5
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
M02182
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 1-1/2" Bore; 6" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 60 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Piasty
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Podziałowa
6 Cale | 152,4 Milimetry