ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S1244H

S1244H

MARTIN SPROCKET & GR S1244H

Spur Gear; 3.667" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 44 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth

Nr. katalogowy

S1244H

Nr kat. BDI

21445631

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.32
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
12 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
44
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.5
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
M02182
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 3.667" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 44 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
3,667 Cale | 93,142 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Piasty
2,5 Cale | 63,5 Milimetry