ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S1254 MTO PER DWG 3-7172-018-041

S1254 MTO PER DWG 3-7172-018-041

MARTIN SPROCKET & GR S1254 MTO PER DWG 3-7172-018-041

Spur Gear; 4-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 54 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

S1254 MTO PER DWG 3-7172-018-041

Nr kat. BDI

23755109

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
12 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
54
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.75
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
M02182
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 4-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 54 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Piasty
2,75 Cale | 69,85 Milimetry