ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S618

S2422

MARTIN SPROCKET & GR S2422

Spur Gear; 0.917" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 22 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3/4" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

S2422

Nr kat. BDI

611813

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.03
UNSPSC
31171707
EAN
0697950058573
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
24 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
22
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type B | Minimum Bore 3/8
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
S2422
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
S2422
Waga / LBS
0.06
Długi Opis
Spur Gear; 0.917" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 22 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3/4" Hub Diameter; Steel
Średnica Podziałowa
0,917 Cale | 23,292 Milimetry
Średnica Piasty
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,25 Cale | 6,35 Milimetry