ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YF120

S2496

MARTIN SPROCKET & GR S2496

Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 96 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1-1/2" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

S2496

Nr kat. BDI

611834

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.49
UNSPSC
31171707
EAN
0697950058825
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
24 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
96
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.875
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1/2
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
S2496
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
S2496
Waga / LBS
1.08
Długi Opis
Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 96 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1-1/2" Hub Diameter; Steel
Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Piasty
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,25 Cale | 6,35 Milimetry