ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S311

S311

MARTIN SPROCKET & GR S311

Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 3 DP; 4" Face Width; Rough Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; Steel

Nr. katalogowy

S311

Nr kat. BDI

611842

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.406
UNSPSC
31171707
EAN
0697950053271
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
3 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
11
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Without Hub | Minimum Bore 1-5/16 | Enlarged Pitch Diameter with Special Tooth Form
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
S311
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
S311
Waga / LBS
12
Długi Opis
Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 3 DP; 4" Face Width; Rough Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; Steel
Szerokość Powierzchni
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry