ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S316HT X 2-7/16 MTO

S316HT X 2-7/16 MTO

MARTIN SPROCKET & GR S316HT X 2-7/16 MTO

Spur Gear; 2-7/16" Bore; 5.333" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-13/16" Max Bore; Steel; Yes Hardened Teeth

Nr. katalogowy

S316HT X 2-7/16 MTO

Nr kat. BDI

25189064

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.75
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
2.438
Otwór Metryczny
61.925
Podziałka
3 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
16
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
2.813
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
M02182
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 2-7/16" Bore; 5.333" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-13/16" Max Bore; Steel; Yes Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
5,333 Cale | 135,458 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3 Cale | 76,2 Milimetry