ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S330H X 3 STD KW 2SS

S330H X 3 STD KW 2SS

MARTIN SPROCKET & GR S330H X 3 STD KW 2SS

Spur Gear; 3" Bore; 10" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 3-7/8" Max Bore; 6-1/4" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth

Nr. katalogowy

S330H X 3 STD KW 2SS

Nr kat. BDI

25182114

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
68.0
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
3
Otwór Metryczny
76.2
Podziałka
3 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
30
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
3.875
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Keyway and Set Screw
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
M02182
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 3" Bore; 10" Pitch Diameter; 3 DP; 3" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 3-7/8" Max Bore; 6-1/4" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
10 Cale | 254 Milimetry
Średnica Piasty
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3 Cale | 76,2 Milimetry