ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

10FS14

S590

MARTIN SPROCKET & GR S590

Spur Gear; 18" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 90 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/8" Max Bore; 5" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

S590

Nr kat. BDI

611927

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
30.418
UNSPSC
31171707
EAN
0697950054742
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
5 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
90
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
3.125
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type B2 | Minimum Bore 1-3/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
S590
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
S590
Waga / LBS
67
Długi Opis
Spur Gear; 18" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 90 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/8" Max Bore; 5" Hub Diameter; Steel
Średnica Podziałowa
18 Cale | 457,2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Piasty
5 Cale | 127 Milimetry