ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S416

S826

MARTIN SPROCKET & GR S826

Spur Gear; 3-1/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 26 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/8" Max Bore; 2-5/8" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

S826

Nr kat. BDI

612033

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.787
UNSPSC
31171707
EAN
0697950055671
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
26
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.625
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type B | Minimum Bore 7/8
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
S826
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
S826
Waga / LBS
3.9
Długi Opis
Spur Gear; 3-1/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 26 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/8" Max Bore; 2-5/8" Hub Diameter; Steel
Średnica Podziałowa
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Średnica Piasty
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry