ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TS642 MTO OLYMPUS

TS642 MTO OLYMPUS

MARTIN SPROCKET & GR TS642 MTO OLYMPUS

Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 42 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

TS642 MTO OLYMPUS

Nr kat. BDI

21552858

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
42
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.5
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
M02182
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Długi Opis
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 42 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Średnica Piasty
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Podziałowa
7 Cale | 177,8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2 Cale | 50,8 Milimetry