ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YB28

TS844

MARTIN SPROCKET & GR TS844

Spur Gear; 5-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 44 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/8" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

TS844

Nr kat. BDI

612556

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.584
UNSPSC
31171707
EAN
0697950264103
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
8 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
44
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.125
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
TS844
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
TS844
Waga / LBS
12.3
Długi Opis
Spur Gear; 5-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 44 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/8" Max Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Steel
Szerokość Powierzchni
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Piasty
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,5 Cale | 139,7 Milimetry