ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Y2484

Y2484

BOSTON GEAR Y2484

Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Hub Diameter; Brass

Nr. katalogowy

Y2484

Nr kat. BDI

160920

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.223
UNSPSC
31171707
EAN
0781711093986
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
24 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
84
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Brass
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 3/8
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
Y2484
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09398
Waga / LBS
0.49
Długi Opis
Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Hub Diameter; Brass
Szerokość Powierzchni
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Piasty
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,5 Cale | 88,9 Milimetry