ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Y64144

Y64144

BOSTON GEAR Y64144

Spur Gear; 2-1/4" Pitch Diameter; 64 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 144 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Brass

Nr. katalogowy

Y64144

Nr kat. BDI

160790

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.068
UNSPSC
31171707
EAN
0781711095225
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
64 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
144
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Brass
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 5/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
Y64144
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
09522
Waga / LBS
0.15
Długi Opis
Spur Gear; 2-1/4" Pitch Diameter; 64 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 144 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3/4" Hub Diameter; Brass
Szerokość Powierzchni
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Średnica Piasty
0,75 Cale | 19,05 Milimetry