ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YK120B

YK120B

BOSTON GEAR YK120B

Spur Gear; 24" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 120 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 5" Hub Diameter; Cast Iron

Nr. katalogowy

YK120B

Nr kat. BDI

161539

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
43.772
UNSPSC
31171707
EAN
0781711107669
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
5 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
120
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Cast Iron
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1-1/2
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
YK120
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10766
Waga / LBS
96.5
Długi Opis
Spur Gear; 24" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 120 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 5" Hub Diameter; Cast Iron
Średnica Piasty
5 Cale | 127 Milimetry
Średnica Podziałowa
24 Cale | 609,6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,5 Cale | 63,5 Milimetry