ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

W640

CQ 1346

BOSTON GEAR CQ 1346

Worm Gear; 5" Pitch Diameter; 16 DP; 5/16" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.88" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

CQ 1346

Nr kat. BDI

175964

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.318
UNSPSC
31171712
EAN
0781711635230
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
16 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
80
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Cast Iron
Kierunek
Right Hand
Gwint
Quadruple
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 3/8
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
CQ 1346
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
63523
Waga / LBS
0.7
Długi Opis
Worm Gear; 5" Pitch Diameter; 16 DP; 5/16" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.88" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Podziałowa
5 Cale | 127 Milimetry
Średnica Piasty
0,88 Cale | 22,352 Milimetry