ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

WB1630

D1119

BOSTON GEAR D1119

Worm Gear; 5/8" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.44" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Double; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

D1119

Nr kat. BDI

162578

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171712
EAN
0781711134900
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
48 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
30
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Bronze
Kierunek
Right Hand
Gwint
Double
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/16
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
D1119
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13490
Waga / LBS
0.02
Długi Opis
Worm Gear; 5/8" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.44" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Piasty
0,44 Cale | 11,176 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,156 Cale | 3,962 Milimetry