ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

G1066K RH

HL1086

BOSTON GEAR HL1086

Worm Only; 7/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 3-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth

Nr. katalogowy

HL1086

Nr kat. BDI

162289

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.089
UNSPSC
31171712
EAN
0781711130124
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
Not Applicable
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Only
Materiał
Steel
Kierunek
Right Hand
Gwint
Single
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Without Hub | With Keyway
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HL1086
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13012
Waga / LBS
2.4
Długi Opis
Worm Only; 7/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 3-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry