ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

W10100

W624

MARTIN SPROCKET & GR W624

Worm Gear; 4" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-7/8" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

W624

Nr kat. BDI

613093

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.642
UNSPSC
31171712
EAN
0697950050256
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
24
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Cast Iron
Kierunek
Right Hand
Gwint
Single
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web Style | Minimum Bore 3/4
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
Numer Materiałowy producenta
W624
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
W624
Waga / LBS
3.6
Długi Opis
Worm Gear; 4" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-7/8" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
Średnica Podziałowa
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Piasty
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry