ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ST 38R

ST 38R

ROSTA ST 38R

Oscillating Mount; 90MM Length; 74MM Width; 117MM Height; M20 Thread; Inner Square Aluminium Profile; Housing Aluminium Cast; Housing Painted Blue

Nr. katalogowy

ST 38R

Nr kat. BDI

25118749

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
ROSTA AG
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31162300
Kod Taryfy
8302.49.20.00
Nazwa
Mount
Łańcuch Słów
Oscillating
URL Producenta
https://www.rosta.ch
Szczegóły Produktu
Oscillating Mount
Specyfikacja Produktu
90MM Length; 74MM Width; 117MM Height; M20 Thread; Inner Square Aluminium Profile; Housing Aluminium Cast; Housing Painted Blue
Długi Opis
Oscillating Mount; 90MM Length; 74MM Width; 117MM Height; M20 Thread; Inner Square Aluminium Profile; Housing Aluminium Cast; Housing Painted Blue