ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

0/100.110

0/100.110

0/100.110 SPRZĘGŁO ; 0.100.110

Split Hub; Pilot Bore; Size 0; Low Torque; Friction Lining; Standard Adjusting Nut

Nr. katalogowy

ROBA-RN 0/100.110/PILOT BORE/6 #0000080

Nr kat. BDI

15047297

CENA NETTO
402,86 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Nazwa Producenta
MAYR POWER TRANSMISSION PROD.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.28
UNSPSC
26111500
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Split
URL Producenta
https://www.mayr.com
Szczegóły Produktu
Split Hub
Specyfikacja Produktu
Split Hub; Pilot Bore; Size 0; Low Torque; Friction Lining; Standard Adjusting Nut
Długi Opis
Split Hub; Pilot Bore; Size 0; Low Torque; Friction Lining; Standard Adjusting Nut