ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
BOWEX 24/PA/B 19MM/RC 6MM

BOWEX 24/PA/B 19MM/RC 6MM

KTR BOWEX 24/PA/B 19MM/RC 6MM

Coupling Hub; 24 Size; 19MM; 6MM

Nr. katalogowy

BOWEX 24/PA/B 19MM/RC 6MM

Nr kat. BDI

24996314

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
KTR KUPPLUNGSTECHNIK GmbH
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163012
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling
URL Producenta
https://www.ktr.com
Szczegóły Produktu
Coupling Hub
Specyfikacja Produktu
24 Size; 19MM; 6MM
Długi Opis
Coupling Hub; 24 Size; 19MM; 6MM